Čepeľ 8 mm s vonkajším štvorhranom 1/4

Č. pol.: 659876 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 80 mm
Úžitková dĺžka 64 mm
Výstupný profil 4-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659876 1/4
EAN/GTIN 7610733220526
Číslo výrobcu 225.V 1/4

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Vhodné pro:

Momentové skrutkovače č. 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912 / 659957 a 659958 veľ. 1600 a sortiment skrutkovačov so sklopnou rukoväťou č. 667625 / 667645.

Poznámka:

Ďalšie čepele pod č. 659870/659872 a 659878659884.