Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sada momentových skrutkovačov 16-dielna plne izolovaný 300

Č. pol.: 659355 300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 86,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
    Maximálny uťahovací moment 300 cNm
    Smer vťahovania uťahovanie doprava
    Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Rozsah krútiaceho momentu 1,2 Nm - 3 Nm
    Rozsah krútiaceho momentu 120 cNm - 300 cNm
    Ukazovateľ analógová
    Signalizácia spustenia akustická; haptická
    Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
    Forma pripojenia vymeniteľná čepeľ
    Meracia technika mechanický
    Údaje protokolovateľné nie
    Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
    Spätná väzba s vypínaním
    Odčítanie s možnosťou prepínania cNm
    Merací proces Krútiaci moment
    Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
    Norma DIN EN ISO 6789
    Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač Pozidriv; Skrutkovač na skrutky Phillips; skrutkovač na skrutky TORX®; Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
    Druh produktu Momentový skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 659355 300
    EAN/GTIN 4013288188335
    Číslo výrobcu 05135906001

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno. Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.

    Obsah:

    Čepele s drážkou: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
    Čepele pre Phillips: PH1 a PH2
    Čepele Pozidriv-Klingen: PZ1 a PZ2
    Čepele pre Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
    Pozidriv-plochý (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)
    Momentový skrutkovač: 1 ks
    Silná rukoväť na výmenné čepele: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka