Elektronický momentový skrutkovač 1000

Č. pol.: 659005 1000

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 90,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Uchytenie bitu: F 6,3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 1 000 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
Rozhranie USB rozhranie
Uchytenie bitu F 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria TORSIOTRONIC
Celková dĺžka L 317 mm
Rozsah krútiaceho momentu 1 Nm - 10 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 100 cNm - 1 000 cNm
Rozlíšenie 1 cNm
Hmotnosť 684 g
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia akustická; haptická; optická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné áno
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba so zobrazením; s vypínaním; akustický signál
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 3,6 V
Kapacita akumulátora 2,6 Ah
Vymeniteľná batéria áno
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659005 1000
EAN/GTIN 4018754299386
Číslo výrobcu 96510700

Popis

Prevedenie:

Integrovaná račňa bitov s 80 zubami pre pracovný uhol len 4,5°. To umožňuje jemnú prácu so skrutkovými spojmi, ktoré sú ťažko dostupné.
Guľôčkový mechanizmus sa počuteľne a citeľne spustí pri dosiahnutí cieľového krútiaceho momentu. Po uvoľnení posuvného mechanizmus zabraňuje neúmyselnému prekročeniu nastaveného uťahovacieho momentu a nadmernému utiahnutiu skrutky.
Ergonomicky tvarovaná guľôčková rukoväť umožňuje prácu bez únavy. Na konci rukoväti je integrovaný 1/4-palcový štvorcový pohon. Odolná voči olejom, mazivám, palivám a brzdovým kvapalinám.
  • Tri prevádzkové režimy a optický, akustický a hmatový signál zastavenia.
  • Úložná kapacita: až 2500 meraní.
  • Čítanie a dokumentácia meraných údajov je na koncovom zariadení možná pomocou integrovaného rozhrania Micro USB.
  • Jasný farebný displej OLED nenáročný na akumulátor.

Merné jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Použitie:

Kontrola krútiaceho momentu; kontrolované utiahnutie skrutky pri jednotlivých skrutkových spojoch alebo malých sériách.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Rozsah dodávky:

Obsahuje lítiovo-iónový akumulátor 3,6 V/2,6 Ah Typ 18650 (nabíja sa externe), softvér SENSOMASTER 4, Micro USB na USB A kábel, držiak bitov (šesťhranný pohon D 6,3; 1/4-palcový). V plastovom kufríku.
S priečnou rukoväťou.

Poznámka:

Vhodná nabíjačka a nabíjací adaptér sa dodávajú na vyžiadanie. Dodatočné akumulátory sú dostupné pod č. 081574 veľ. 2600 alebo alternatívne veľ. 3500.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka