{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 12 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | SGK | |
Celková dĺžka L | 106 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 cNm - 12 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 mNm - 120 mNm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 2 mNm | |
Rozsah skľučovadla | 1 mm - 6,5 mm | |
⌀ | 43 mm | |
Hmotnosť | 290 g | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | optická | |
Forma pripojenia | 3-čeľusťové skľučovadlo | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastaviť | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 658800 12 | |
EAN/GTIN | 4582126965402 | |
Číslo výrobcu | N1200 SGK I |