Dvojitý otevřený klíč 30 x 36 mm

Č. pol.: 6587900
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6587900
EAN/GTIN 4010886658796
Číslo výrobcu 6587900

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Mangan-fosforovaný do SW 34x36 mm, ocelově šedý od SW 36x41 mm
Podrobně kovaný a profesionálně zpracovaný:
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomický a praktický
Přetížení je indikováno deformací.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 72 mm
  • Celková výška [mm]: 14 mm
  • Celková délka [mm]: 305 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 62,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 74 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 12,8 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30x36
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 36
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka