Dvojitý otevřený klíč 27 x 32 mm

Č. pol.: 6587740
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 6587740
EAN/GTIN 4010886658772
Číslo výrobcu 6587740
Číslo L L60160 5664

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Mangan-fosforovaný do SW 34x36 mm, ocelově šedý od SW 36x41 mm
Podrobně kovaný a profesionálně zpracovaný:
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomický a praktický
Přetížení je indikováno deformací.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 275 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks.
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 56,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 66 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 11,8 mm
  • Materiál: vanadová ocel 31CrV3
  • Nominální délka [mm]: 275 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,404 kg
.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka