Nástrčný adaptér pre navarenie 2

Č. pol.: 657950 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
225 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
    Dĺžka l 12 mm
    Výška h 11 mm
    Séria 737/40
    Nazváranie štvorhranu 11×25 mm
    Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 12 mm
    Vkladacia stopka 14×18 mm
    Druh produktu Nástrčný adaptér pre navarenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 657950 2
    EAN/GTIN 4018754034604
    Číslo výrobcu 58270040

    Popis

    Prevedenie:

    Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

    Použitie:

    Na upnutie vlastnoručne vyrobeného náradia, napr. špeciálne zalomených kľúčov. V závislosti od dĺžky privareného kusu je potrebné na stupnici nastaviť korekčnú hodnotu.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorcu:

    l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
    l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
    l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
    l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
    L = Celková dĺžka nástroja
    T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
    T2 = Predpísaný krútiaci moment

    Vhodné pro:

    Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka