Nástrčný adaptér pre navarenie 1

Č. pol.: 657950 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Dĺžka l 8 mm
Výška h 8 mm
Séria 737/10
Nazváranie štvorhranu 8×14 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 8 mm
Vkladacia stopka 9×12 mm
Druh produktu Nástrčný adaptér pre navarenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657950 1
EAN/GTIN 4018754034598
Číslo výrobcu 58270010

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Použitie:

Na upnutie vlastnoručne vyrobeného náradia, napr. špeciálne zalomených kľúčov. V závislosti od dĺžky privareného kusu je potrebné na stupnici nastaviť korekčnú hodnotu.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka