{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 16 mm | |
Výška h | 12,5 mm | |
Séria | 736 | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Upínanie bitov | 5/16 palec | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | |
Nevyhnutná korekcia pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia | nie | |
Druh produktu | Nástroj na vloženie držiaka bitov |
Číslo položky | 657930 1 | |
EAN/GTIN | 4018754103911 | |
Číslo výrobcu | 58261010 |