Nástrčný nadstavec s otvoreným očkom a račňou, Rozmer cez steny: 12mm

Č. pol.: 657920 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Nástroj je vymeniteľný: nástrčný nástroj

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nástroj je vymeniteľný nástrčný nástroj
Šírka b 33 mm
Výška h 11 mm
Šírka kľúča 12 mm
Rozmer stehu s 17,5 mm
Zasúvací hriadeľ 9×12 mm
Funkcia rohatky Áno
Typ výrobku Nástrčný nadstavec s očkom a račňou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657920 12
EAN/GTIN 2050001012678
Číslo výrobcu 80199/2373-4

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
Patentovaný špeciálny nástroj na skrutkovanie rúrových vedení a iných prevlečných matíc.
S dorazom hlavy skrutiek; zabraňuje prekĺznutiu.

Výhoda:

Funkcia račne ponúka obrovské šetrenie času a uľahčenie práce v porovnaní s bežnými otvorenými kruhovými nástrojmi.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Poznámka:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka