{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 25,2 mm | |
Výška h | 12 mm | |
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
s funkciou račne | nie | |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657902 1-13 | |
EAN/GTIN | 4062406277604 | |
Číslo výrobcu | 657902 1-13 |