{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Séria | 732/10 | |
Šírka b | 30,5 mm | |
Výška h | 13 mm | |
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657900 1-19 | |
EAN/GTIN | 4018754034161 | |
Číslo výrobcu | 58221019 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkový nástrčný kľúč, Typ rozmer kľúča: 1-19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
40,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
29,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 30,5 mm | 31 mm |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | 9×12 mm |
Výška h | 13 mm | 13,2 mm |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Nástroje s račňovou funkciou | nie | nie |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč | Očkový nástrčný kľúč |