Nástrčná račňa úzka s nižšie uloženým prepínačom 2-1/2

Č. pol.: 657640 2-1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Šírka b 40 mm
Výška h 14,3 mm
Dlhodobá zaťažiteľnosť 320 Nm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 36 mm
Počet zubov 40
Vkladacia stopka 14×18 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657640 2-1/2
EAN/GTIN 4000896179701
Číslo výrobcu 6604-1

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
Štíhla nástrčná račňa s nižšie uloženým prepínačom.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Poznámka:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!
Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.