{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Šírka b | 33 mm | |
Výška h | 24 mm | |
Dlhodobá zaťažiteľnosť | 80 Nm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 17,5 mm | |
Počet zubov | 60 | |
Vkladacia stopka | 9×12 mm | |
Západkové koliesko prepínateľné | Áno | |
Západkové koliesko s vyhadzovačom | nie | |
Druh produktu | Račňa |
Číslo položky | 657600 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754034512 | |
Číslo výrobcu | 58250005 |