Nástrčná račňa prepínateľná 1-3/8

Č. pol.: 657582 1-3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ hnací štvorhran Cena za kus vrát. DPH
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Šírka b 32 mm
Výška h 16,4 mm
Dlhodobá zaťažiteľnosť 135 Nm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 28 mm
Počet zubov 48
Vkladacia stopka 9×12 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Západkové koliesko prepínateľné Áno
Západkové koliesko s vyhadzovačom Áno
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657582 1-3/8
EAN/GTIN 4062406277284
Číslo výrobcu 657582 1-3/8

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.
Veľmi kompaktný s prepínateľnou rohovou západkou, s vyhadzovačom.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pro:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Poznámka:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!
Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nástrčná račňa prepínateľná  1-3/8

Nástrčná račňa prepínateľná 1-3/8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
88,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním
61,48 €
Šírka b 32 35
Dlhodobá zaťažiteľnosť 135 135
Vkladacia stopka 9×12 9×12
Výška h 16,4 22,5
Západkové koliesko s vyhadzovačom Áno nie
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 28 17,5
Počet zubov 48 52

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka