Stranový jednostranný klíč 13 mm

Č. pol.: 6574330
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6574330
EAN/GTIN 4010886657430
Číslo výrobcu 6574330
Číslo L L60160 3601

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 894, ISO 3318
Mangan-fosfát do SW 38 mm, ocelově šedá od SW 41 mm
Velikost 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení
Podrobně kované a profesionálně zpracované:
Ústí: přesně vybroušené na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované stopce - velmi ergonomické a praktické
Přetížení je indikováno deformací
*Normalizováno.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 28 mm
  • Celková výška [mm]: 6 mm
  • Celková délka [mm]: 130 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 28,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 5,5 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 13
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.