Klešťový klíč PowerGRIP klíč D.253 mm čelisti s max.46 mm hlavou chromovanou,rukojeti s plastovým potahem

Č. pol.: 65735250
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
    Druh produktu Kliešťový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 65735250
    EAN/GTIN 4018754206810
    Číslo výrobcu 65735250
    Číslo L L60010 4520

    Popis

    Popis:

    • patentováno
    • S posuvným kloubem
    • Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku
    • Plynulé, plynulé nastavení superfinu
    • Vysoký převodový poměr pro znatelný nárůst síly ruky
    • Pro obrobky s paralelními povrchy (matice, šrouby atd.)
    • Ideální i pro ohýbání tenkých, paralelních obrobků (plechů atd.)
    • Paralelní čelisti bez profilu chrání obrobky s povrchovou úpravou
    • ″Ráčnový efekt″ při šroubování pomocí zdvihu úst
    • Extrémně odolná celková konstrukce, vysoce kvalitní povlak

    Charakteristika:

    • Maximální rozevření čelistí (mm): 46 mm
    • Hlava: pochromované
    • Rukojeti: plastový povlak se zdrsněným povrchem
    • Délka [mm): 253 mm
    • Hmotnost: 485 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka