Nástrčná račňa prestaviteľná 1/4

Č. pol.: 657322 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pohonný štvorhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohonný štvorhran 1/4 palec
    Šírka b 15 mm
    Výška h 8 mm
    Séria QH
    Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 25 mm
    Počet zubov 48
    Vkladacia stopka ⌀ 6 mm
    Západkové koliesko prepínateľné Áno
    Západkové koliesko s vyhadzovačom nie
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 657322 1/4
    EAN/GTIN 4580135821665
    Číslo výrobcu QH6D

    Popis

    Prevedenie:

    Prepínateľná násuvná račňa so 48 zubami a uhlom 7,5°.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorcu:

    l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
    l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
    l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
    l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
    L = Celková dĺžka nástroja
    T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
    T2 = Predpísaný krútiaci moment

    Vhodné pro:

    Momentové kľúče: Č. 657320 veľ. 2 a 5

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka