{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 500 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 830 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 100 Nm - 500 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 5 Nm | |
Hmotnosť | 3 800 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Račňa | s obojstranným štvorhranom | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 681 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657272 500 | |
EAN/GTIN | 4045197892027 | |
Číslo výrobcu | 657272 500 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Momentové kľúče s račňou 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
544,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
999,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
901,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm ;lbfft | Nm | Nm |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Signalizácia spustenia | akustická ;haptická | akustická ;haptická | akustická ;haptická |
Údaje protokolovateľné | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 830 | 1 021 | 935 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním |