{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 1 000 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | MANOSKOP® 721Nf | |
Celková dĺžka L | 1 504 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 200 Nm - 1 000 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 150 lbfft - 725 lbfft | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 25 Nm | |
Hmotnosť | 7 010 g | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 1 365 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657220 1000 | |
EAN/GTIN | 4018754081936 | |
Číslo výrobcu | 96502001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Štandardný momentový kľúč MANOSCOP® 721 s račňou 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
1 651,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
927,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 3/4 | 3/4 |
Rozsah krútiaceho momentu | 200 ;1 000 | 200 ;1 000 |
Maximálny uťahovací moment | 1 000 | 1 000 |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Členenie stupnice 1 dielik = | 25 | 5 |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním |