{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 400 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±4 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | MANOSKOP® 730 Quick | |
Rozsah krútiaceho momentu | 80 Nm - 400 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 60 lbfft - 300 lbfft | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 10 Nm | |
Hmotnosť | 1 660 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 25 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Funkcia sklopenia | nie | |
Funkcia kĺzania | nie | |
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny | nie | |
Vlečný ukazovateľ | nie | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 570 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 595 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657105 400 | |
EAN/GTIN | 2050002047235 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentové kľúče s nástrčnou račňou prepínateľnou 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
670,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
555,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | 14×18 mm |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | akustická; haptická |
Údaje protokolovateľné | nie | nie |
Členenie stupnice 1 dielik = | 10 Nm | 2,5 Nm |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním |