Momentový kľúč QuickSelect so štvorhranným nástrčným nástrojom 400

Č. pol.: 657092 400
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 56,80 € PU (ks)
  • 137,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±3
  • Vymeniteľné nástroje: nástrčný nástroj
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 400 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±3 %
Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria MANOSKOP® 730N
Rozsah krútiaceho momentu 80 Nm - 400 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 60 lbfft - 300 lbfft
Členenie stupnice 1 dielik = 2 Nm
Hmotnosť 1 890 g
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] 25 mm
Pohonný štvorhran 3/4 palec
Upínač pre nástrčný nástroj 14×18 mm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 564 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 589 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657092 400
EAN/GTIN 2050001017505

Popis

Prevedenie:

Stabilný, kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, prednastavený podľa stupnice a samočinne vypínací. Extrémne vysoká presnosť uťahovania, pretože na všetky opotrebiteľné časti je použitý kvalitný materiál a tlačná pružina je pri práci namáhaná len krátko. Puzdro a rukoväť vyrobené zo stabilnej obdĺžnikovej rúrky. Stupnice nastaviteľné. Uťahovanie doľava prestrčením nástrčných nástrojov.
So štvorhranným nástrčným nástrojom.
Merné jednotky: Nm, lbfft.

Výhoda:

  • Ergonomicky tvarovaná 2K rukoväť, odolná proti agresívnym kvapalinám ako palivám, skydrolu atď.
  • Nastavovacia stupnica ochránená pred znečistením a poškodením priezorov.
  • Rýchle, presné a bezpečné nastavenie: potiahnutie ovládacieho gombíka, nastavenie želanej hodnoty „otočením“ a zabezpečenie „stlačením“. Ľahký pohyb ovládacieho gombíka, pretože nesmie byť prekonaná tuhosť pružiny.

Funkce:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Použitie:

Keďže sa krútiaci moment môže zmeniť veľmi rýchlo, ideálny na opravy a malé série.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.