Bit 5/16″ XZN M6

Č. pol.: 6569250
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6569250
EAN/GTIN 4010886656921
Číslo výrobcu 6569250
Číslo L L60160 5032

Popis

Popis:

Pro ruční ovládání i elektrické a pneumatické Nástrčný klíčy
Pro náročné použití
S šestihranem podle DIN 3126 - C 8 (5/16″), hrot podle DIN 2325
Speciální vanadová ocel GEDORE, černě lakovaná.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu vnitřní vícebodový XZN: M6
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková délka [mm]: 28 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka