Bit 5/16″ šestihran 10 mm

Č. pol.: 6568600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka skrutkovača

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6568600
EAN/GTIN 4010886656860
Číslo výrobcu 6568600
Číslo L L60160 676

Popis

Popis:

Pro ruční práci i elektrické a pneumatické Nástrčný klíčy
Pro nejvyšší zatížení
Konstrukce podle DIN ISO 2351-3
S vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadiová speciální ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu dvojitý bit: 10 mm
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková délka [mm]: 30 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: leštěná
  • Průměr šroubu DIN 7984: M14
  • Průměr šroubu ISO 4762: M12
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka