Nástrčný klíč 5/16″ drážka 9 mm

Č. pol.: 6567120
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6567120
EAN/GTIN 4010886656716
Číslo výrobcu 6567120
Číslo L L60160 533

Popis

Popis:

Pro ruční ovládání a elektrické a pneumatické Nástrčný klíčy
Pro náročné použití
Konstrukce podle DIN ISO 2351-1
S vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Speciální vanadová ocel, černě povrchově upravená.

Charakteristika:

  • Velikost výstupní štěrbiny: 9
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková délka [mm]: 41 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka lopatky [mm]: 9,0 mm
  • Tloušťka břitu: 1,6 mm
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka