Momentové kľúče s prepínateľnou račňou 120

Č. pol.: 656050 120

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 54,60 € PU (ks)
  • 131,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
463 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny uťahovací moment 120 Nm
    Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
    Presnosť merania krútiaci moment ±3 %
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Celková dĺžka L 409 mm
    Rozsah krútiaceho momentu 20 Nm - 120 Nm
    Členenie stupnice 1 dielik = 1 Nm
    Hmotnosť 1 000 g
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Ukazovateľ analógová
    Signalizácia spustenia akustická; haptická
    Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
    Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
    Meracia technika mechanický
    Údaje protokolovateľné nie
    Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
    Spätná väzba s vypínaním
    Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
    Merací proces Krútiaci moment
    Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
    Norma DIN EN ISO 6789
    Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 315 mm
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 656050 120
    EAN/GTIN 4045197302229
    Číslo výrobcu 656050 120

    Popis

    Prevedenie:

    Praktický a veľmi kompaktný, jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný podľa stupnice a samočinne vypínací. Extrémne vysoká presnosť opakovania, pretože sa používajú výlučne kvalitné materiály a opotrebované diely, ako tlakové pružiny, sa špeciálne vopred upravia, príp. roztriedia. Prepnutím račne možno utiahnuť doprava a doľava.
    Počuteľné a citeľné „kliknutie“ zabezpečuje mimoriadne pohodlné a presné nastavenie želanej hodnoty krútiaceho momentu.
    Pevne zabudovaná prepínateľná račňa s vyhadzovačom − pre uťahovanie doprava a doľava.
    Merné jednotky: Nm

    Funkce:

    Kľúč sa spustí „na základe signálu“ (výrazne počuteľne a citeľne) a je okamžite znova použiteľný.

    Použitie:

    Pre stredné až veľké série.

    Norma:

    Testované podľa DIN EN ISO 6789.

    Přesnost:

    Zo zobrazenej hodnoty len pri uťahovaní doprava: ±3 %

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorcu:

    l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
    l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
    l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
    l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
    L = Celková dĺžka nástroja
    T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
    T2 = Predpísaný krútiaci moment

    Poznámka:

    Je možná kalibrácia DAkkS pre uťahovanie smerom doprava.
    Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka