Brusný kotouč 400x40x127 mm typ 1 C100H5AV18/50

Č. pol.: 656023
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 656023
EAN/GTIN 9003176560232
Číslo výrobcu 656023
Číslo L L50140 976

Popis

Popis:

Pro obrábění karbidu křemíku je tento karbidový kotouč nákladově efektivní variantou pro podřízené aplikace. Jejich primární použití je především při obrábění odlitků a neželezných kovů. Tento kotouč je dobrou alternativou, zejména pro nitridované obrobky a otěruvzdorné vstřikovací slitiny. Může být profilovaný standardními diamantovými obvazovacími nástroji.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 100
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: C 100 H5A V18 /50
  • Rozměr (D x D x H x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Průměr: 400 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: Litina, karbid

Výhoda:

  • Dobrá hodnota za peníze
  • Univerzální použití

Použitie:

  • Především pro obrábění odlitků a neželezných kovů
  • Vhodné zejména pro nitridované obrobky a otěruvzdorné stříkací slitiny

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka