Brusný kotouč 400x25x127 mm typ 1 454A802J10V3/50

Č. pol.: 655916
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 655916
EAN/GTIN 9003176559168
Číslo výrobcu 655916
Číslo L L50140 1185

Popis

Popis:

S těmito disky zaručujeme cílený výběr vysoce výkonných šňůrů ve spojení se speciálními vázacími systémy. Tím je zajištěno univerzální použití u všech vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel. Se slinutým korundem, jako je 454A, je možné dosáhnout nejvyššího řezného výkonu s keramickými lepenými kotouči. Vyšší výkon lze dosáhnout pouze pomocí pryskyřičných CBN nástrojů, jako je VIB STAR.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: SD83A 802 II7P VK8 F /50
  • Rozměr (D x D x H x H): 400 x 25 x 127 mm
  • Průměr: 400 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Chladný brus
  • Vysoká hospodárnost

Použitie:

  • Pro univerzální použití u vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka