• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Stillson kleště na trubky velikost 18'' d. 450 mm čelisti š. max. 61 mm hlava černě lakovaná, leštěné rukojeti červeně lakované

Č. pol.: 65590450
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65590450
EAN/GTIN 4018754092918
Číslo výrobcu 65590450
Číslo L L60010 2833
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Standardní US GGG-W-651 Typ i , třída A.

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 61 mm
  • Hlava: černě lakované, leštěné
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Gr.: 18''
  • Délka [mm): 450 mm
  • Hmotnost: 1725 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka