Stillson kleště na trubky velikost 10'' d. 250 mm čelisti š. max. 35 mm hlava černě lakovaná, leštěné rukojeti červeně lakované

Č. pol.: 65590250
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65590250
EAN/GTIN 4018754092888
Číslo výrobcu 65590250
Číslo L L60010 2829

Popis

Popis:

  • Standardní US GGG-W-651 Typ i , třída A.

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 35 mm
  • Hlava: černě lakované, leštěné
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Gr.: 10''
  • Délka [mm): 250 mm
  • Hmotnost: 550 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka