Heavy Duty kleště na trubky velikost 18'' d.450 mm čelisti š. max. 77 mm hlava černě lakovaná, leštěné rukojeti červeně lakované

Č. pol.: 65580450
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65580450
EAN/GTIN 4018754092864
Číslo výrobcu 65580450
Číslo L L60010 4279

Popis

Popis:

  • Standardní US GGG-W-651 Typ II, třída A.

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 77 mm
  • Hlava: černě lakované, leštěné
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Gr.: 18''
  • Délka [mm): 450 mm
  • Hmotnost: 2660 g

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.