Heavy Duty kleště na trubky velikost 12'' d. 300 mm čelisti š. max. 61 mm hlava černě lakovaná, leštěné rukojeti červeně lakované

Č. pol.: 65580300
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65580300
EAN/GTIN 4018754092840
Číslo výrobcu 65580300
Číslo L L60010 3529

Popis

Popis:

  • Standardní US GGG-W-651 Typ II, třída A.

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 61 mm
  • Hlava: černě lakované, leštěné
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Gr.: 12''
  • Délka [mm): 300 mm
  • Hmotnost: 1255 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka