Heavy Duty kleště na trubky velikost 10'' d.250 mm čelisti š. max. 49 mm hlava černě lakovaná, leštěné rukojeti červeně lakované

Č. pol.: 65580250
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65580250
EAN/GTIN 4018754092833
Číslo výrobcu 65580250
Číslo L L60010 2359

Popis

Popis:

  • Standardní US GGG-W-651 Typ II, třída A.

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 49 mm
  • Hlava: černě lakované, leštěné
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Gr.: 10''
  • Délka [mm): 250 mm
  • Hmotnost: 805 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka