S-kleště na trubky velikost 1 D.330 mm čelisti max. 40 mm leštěná hlava+rukojeti červený

Č. pol.: 65570320
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65570320
EAN/GTIN 4018754092802
Číslo výrobcu 65570320
Číslo L L60010 4594

Popis

Popis:

  • typ C
  • DIN 5234

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 40 mm
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Hlava: červeně lakované, leštěné
  • Gr.: 1
  • Délka [mm): 330 mm
  • Hmotnost: 811 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka