Švédský trubkový klíč velikost 2 L.540 mm čelisti š. max. 83 mm hlava červeně lakované rukojeti červeně lakované

Č. pol.: 65560560
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65560560
EAN/GTIN 4018754206407
Číslo výrobcu 65560560
Číslo L L60010 4993

Popis

Popis:

  • typ A
  • 90°
  • DIN 5234

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 83 mm
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Hlava: červeně lakovaný
  • Gr.: 2
  • Délka [mm): 540 mm
  • Hmotnost: 2676 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka