{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 1 000 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | MANOSKOP® 730DR | |
Celková dĺžka L | 1 437 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 100 Nm - 1 000 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 74 lbfft - 750 lbfft | |
Rozsah krútiaceho momentu | 900 lbfin - 9 000 lbfin | |
Nastavenie rozlíšenia | 1 Nm | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 6 910 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 55 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 22×28 mm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Typ batérií | Mignon, AA | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | elektronický | |
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny | áno | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením; s vypínaním; akustický signál | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfin; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 1 341 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 1 396 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655290 1000 | |
EAN/GTIN | 4018754240050 | |
Číslo výrobcu | 96501800 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |