Elektronický momentový kľúč 20

Č. pol.: 655275 20

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 90,00 € PU (ks)
  • 194,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±4
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 20 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±4 %
Rozhranie USB rozhranie
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria SENSOTORK® 701
Celková dĺžka L 210 mm
Rozsah krútiaceho momentu 1 Nm - 20 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 0,7 lbfft - 15 lbfft
Rozsah krútiaceho momentu 9 lbfin - 180 lbfin
Rozlíšenie 0,01 Nm
Hmotnosť 145 g
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia optická; akustická; haptická
Princíp spúšťania vibračný motor
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií SL760
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 SL760
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné áno
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba so zobrazením
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm; Nm; lbfin; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 160 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 655275 20
EAN/GTIN 4018754243693
Číslo výrobcu 96504502

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi úzka a kompaktná konštrukcia pre malé krútiace momenty od 1 Nm.
  • Jednoduchá obsluha pomocou ovládania jedným tlačidlom.
  • 3 meracie režimy: Track, Peak Hold, skrutkovanie s hodnotením.
  • Prídavné funkcie so softvérom SENSOMASTER 4 (voľne k dispozícii po registrácii na adrese www.stahlwille.de/downloads):− nastaviteľné skrutkovanie − ohodnotenie skrutkovania farebnými LED, bzučiakom a vibráciami − nastaviteľný interval kalibrácie − schopný dokumentácie
  • Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu aj na obmedzenom pracovnom priestore.
  • Pevne vstavaná račňa s jemným ozubením (80 zubov) s technológiou QuickRelease.
  • Prehľadný displej.
  • USB rozhranie.
  • Ľubovoľné použitie sily.
  • Integrované automatické upozornenie kalibrácie po počte zaťažení a časových intervalov.

Meracie jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Vrátane stabilného plastového kufra, USB kábla a batérie (3,6 V / typ 14500) č. 081560 veľ. SL760.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka