{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 200 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | E-torc | |
Celková dĺžka L | 615 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 20 Nm - 200 Nm | |
Rozlíšenie | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 2 000 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 25 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 14×18 mm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | vibračný motor | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | elektronický | |
Údaje protokolovateľné | áno | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia; Medza klzu; Moment pretočenia | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | Výrobná norma | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 552 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 577 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655002 200 | |
EAN/GTIN | 4002805935606 | |
Číslo výrobcu | 2958775 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronický momentový/uhlový kľúč s integrovaným displejom E-Torc Q 200
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
7 461,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 733,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Údaje protokolovateľné | áno | áno |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s batériami |
Celková dĺžka L | 615 | 560 |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 | ±1 |
Presnosť merania uhol otočenia | ±1 | ±1 |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | digitálny, nastaviteľný |