Rohové kleště na trubky velikost 1 1/2 D.445 mm čelist max. 62 mm hlava červeně lakované rukojeti červeně lakované

Č. pol.: 65490420
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65490420
EAN/GTIN 4018754206339
Číslo výrobcu 65490420
Číslo L L60010 5424

Popis

Popis:

  • typ B
  • 45°
  • DIN 5234

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 62 mm
  • Rukojeti: červeně lakovaný
  • Hlava: červeně lakovaný
  • Gr.: 1 1/2
  • Délka [mm): 445 mm
  • Hmotnost: 1626 g

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.