{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uhol otočenia | ±0,05 Stupeň | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Séria | SmartCheck | |
Rozsah merania | 0 Stupeň - 720 Stupeň | |
Dĺžka L | 452 mm; 752 mm | |
Šírka b | 263 mm | |
Výška h1 | 187 mm | |
Výška h2 | 327 mm | |
Hmotnosť | 7,8 kg | |
Upínací štvorhran | 1/2 palec | |
Úložisko nameraných hodnôt | Áno | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sieťová prevádzka | |
Druh produktu | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |
Číslo položky | 654660 720 | |
EAN/GTIN | 4018754323005 | |
Číslo výrobcu | 96521400 |