Skúšačka uťahovacieho momentu pre momentové skrutkovače „SmartCheck USB“ 10

Č. pol.: 654656 10

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 308,00 € PU (ks)
  • 238,00 € PU (ks)
  • 1 217,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±1
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 10 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±1 %
Rozhranie USB rozhranie
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 1 Nm - 10 Nm
Zobrazovací prístroj šírka 120 mm
Zobrazovací prístroj výška 124 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka 167 mm
Hmotnosť 5,21 kg
Upínací štvorhran 1/4 palec
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654656 10
EAN/GTIN 4018754324842
Číslo výrobcu 96521206

Popis

Prevedenie:

Variabilná a flexibilná skúšačka krútiaceho momentu vďaka otočnému displeju a základnému telesu. Možnosť horizontálnej a vertikálnej montáže. Displej a fóliová klávesnica sú odolné voči striekajúcej vode a teleso je vyrobené z plastu odolného voči nárazu. Rozhranie Micro USB na export dát a napájanie. S pamäťou na 250 nameraných hodnôt.
3 režimy aplikácie: Súbežné zobrazenie (Track), detekcia bodu zlomu (First-Peak), zobrazenie vrcholovej hodnoty (Peak-Hold).
Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robustné. Integrovaná optická a akustická ochrana proti preťaženiu zaisťuje odolnosť.
  • Presné. Odchýlka zobrazenia len ±1 % zaručuje vysoko spoľahlivé namerané údaje.
  • Pripravené na spustenie. Vďaka integrovanému senzoru s veľkým rozsahom merania môžete začať hneď.
  • Felixibilné. SmartCheck je možné umiestniť takmer kdekoľvek. Bez ohľadu na to, či je namontovaný horizontálne alebo vertikálne - premyslené upevňovacie body, kompaktný dizajn a otočný displej umožňujú všetko.
  • Individuálne. K dispozícii sú tri prevádzkové režimy (Trak, First Peak, Peak Hold) a tri merné jednotky (N m, ft lb, v lb). Cieľový krútiaci moment a tolerancie pre vyhodnotenie nameranej hodnoty je možné špecifikovať individuálne.
  • Nezávislé. Pre použitie na pracoviskách bez vlastnej zásuvky. Okrem klasickej prevádzky cez napájací zdroj je možná aj prevádzka na batérie.
  • Otočné. SmartCheck sa dá optimálne nastaviť pre individuálny uhol pohľadu. Pretože nielen displej, ale aj držiak displeja a telo základne je možné otáčať o 180°.
  • Uloží až do 200 záznamov. Vrátane dátumovej a časovej pečiatky.
  • Export dát a voliteľné napájanie cez micro USB rozhranie.
  • Dokumentačný softvér prostredníctvom bezplatného stiahnutia.

Výhoda:

Kompaktné a variabilné monitorovacie zariadenie krútiaceho momentu. Prevádzka prostredníctvom sieťového zdroja alebo na batérie.

Použitie:

Nastavenie a skúšanie momentových skrutkovačov a kľúčov so stupnicou alebo bez nej.

Rozsah dodávky:

Obsahuje napájací zdroj a softvér SmartCheck USB na prenos hodnôt a vytváranie testovacích certifikátov. V stabilnom plastovom kufri.

Poznámka:

Vhodný modul Bluetooth dostupný prostredníctvom eShop (č. 52110222).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.