{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 30 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±1 % | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozsah merania | 1,5 Nm - 30 Nm | |
Šírka zobrazovacej jednotky | 175 mm | |
Výška zobrazovacej jednotky | 64 mm | |
Hĺbka zobrazovacej jednotky | 72 mm | |
Hmotnosť | 1,4 kg | |
Štvorcový adaptér | 1/4 palec; 3/8 palec | |
Vonkajší šesťhran | 10 mm | |
Dodávky energie | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 100 V - 240 V | |
Typ výrobku | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |
Číslo položky | 654476 30 | |
EAN/GTIN | 5060922236128 | |
Číslo výrobcu | 43519 |