Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“ 1500

Č. pol.: 654460 1500

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±0,5
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny uťahovací moment 1 500 Nm
    Smer vťahovania uťahovanie doprava
    Presnosť merania krútiaci moment ±0,5 %
    Rozhranie Rozhranie RS232C
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Rozsah merania 30 Nm - 1 500 Nm
    Zobrazovací prístroj šírka 185 mm
    Zobrazovací prístroj výška 128 mm
    Zobrazovací prístroj hĺbka 104 mm
    Prevodník Šírka 106 mm
    Prevodník Výšky 100 mm
    Prevodník Hĺbka 185 mm
    Hmotnosť 7,3 kg
    4-hranný adaptér 3/4 palec
    Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
    Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 654460 1500
    EAN/GTIN 5060922231314
    Číslo výrobcu 43220

    Popis

    Prevedenie:

    • Robustné hliníkové puzdro.
    • Veľkoformátový LCD indikátor.
    • Jednoduchá obsluha − priamy výber skúšobného postupu atď. pomocou klávesnice s piktogramami.
    • Používateľsky špecifické zadávanie cieľového krútiaceho momentu s hornou a dolnou toleranciou; akustický. prípadne optický signál (3 LED kontrolky) pri dosiahnutí alebo prekročené cieľového momentu.
    • 3 režimy použitia: súbežne otočný, detekcia bodu zlomu a zobrazenie limitných hodnôt.

    Výhoda:

    • Kontrola podľa DIN EN ISO 6789; používateľ musí len nastaviť cieľovú hodnotu − zvyšok zariadi testovací prístroj.
    • Obrazovka s displejom v 11 jazykoch.
    • Kontrola dostupná v horizontálnej a vertikálnej polohe.
    • Displej a prevodník navzájom oddelené.

    Použitie:

    Na nastavenie a kalibrovanie momentových nástrojov s pravým chodom.

    Rozsah dodávky:

    Prevodník, zobrazovací prístroj, sieťový adaptér, spojovací kábel RS232C do počítača, prípadne tlačiareň, 2 upevňovacie skrutky a štvorhranný adaptér v robustnom kufríku vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.

    Poznámka:

    Držiak na stenu pod č. 654462.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka