Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky velikost J 4 d.320 mm hrot d.3,2 mm hlava leštěná rukojeti Ku.pouzdro zdrsněné

Č. pol.: 65436004
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 65436004
EAN/GTIN 4018754037636
Číslo výrobcu 65436004
Číslo L L60010 404

Popis

Popis:

  • DIN 5256 C
  • Přímá, těžká forma
  • Zápustkově kované
  • Přesné hroty

Charakteristika:

  • Průměr hrotu [mm]: 3,2 mm
  • pro pojistné kroužky: 85-140
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: plastový povlak se zdrsněným povrchem
  • Gr.: J 4
  • Délka [mm): 320 mm
  • Hmotnost: 462 g
  • Šířka mm (b): 59 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka