{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±0,5 % | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Zobrazovací prístroj šírka | 200 mm | |
Zobrazovací prístroj výška | 150 mm | |
Zobrazovací prístroj hĺbka | 180 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |
Číslo položky | 654340 | |
EAN/GTIN | 5060922231284 | |
Číslo výrobcu | 43228 |