Snímač nameraných hodnôt 1100

Č. pol.: 654255 1100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 308,00 € PU (ks)
  • 303,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 1 100 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 25 Nm - 1 100 Nm
Hmotnosť 3,1 kg
Upínací štvorhran 3/4 palec
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654255 1100
EAN/GTIN 4018754224425
Číslo výrobcu 96521028

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť dosiahnutá úpravou a digitalizáciou nameraných hodnôt priamo v snímači nameraných hodnôt. Odolné proti priečnym silám vďaka mimoriadne plochej konštrukcii.

Vhodné pro:

Dielenský skúšobný prístroj č. 654250.

Poznámka:

Skúšobné prístroje a snímače nameraných hodnôt s ďalšími meracími rozsahmi sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka