Bit 1/4″, výhodné balení 10 ks, šestihran 5 mm

Č. pol.: 6539260
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka skrutkovača

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6539260
EAN/GTIN 4010886140109
Číslo výrobcu 6539260
Číslo L L60160 3189

Popis

Popis:

Pro ruční práci i elektrické a pneumatické Nástrčný klíčy
Konstrukce podle DIN ISO 2351-3
S vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Speciální vanadová ocel, leštěná
10 a 5dílné ekonomické balení.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu dvojitý bit: 5 mm
  • Šestihranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 25 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: leštěná
  • Průměr šroubu DIN 7984: M8
  • Průměr šroubu ISO 4762: M6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka