Spojovací kolík pre vložky, 1 palca 3

Č. pol.: 653900 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

5 mm
Dĺžka 75 mm
Druh produktu Poistný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 653900 3
EAN/GTIN 4991644016983
Číslo výrobcu A83

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Norma:

DIN 3129

Vhodné pro:

Nástavce 17 − 100 mm, predĺženia, kardánový kĺb a spojovací kus.

Vhodné pro:

Nástavce (šírka kľúča): 75 – 100 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka