Držák bitů 1/4″ šestihran

Č. pol.: 6538610
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6538610
EAN/GTIN 4010886653869
Číslo výrobcu 6538610
Číslo L L60160 3835

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7427, tvar D
S vnějším šestihranem podle DIN 3126 - E 6.3 (1/4″)
S vnitřním šestihranem podle DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
S magnetickým držákem
Chromované, s leštěným kolíkem.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Šestihranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 60 mm
  • Délka čepele: 30 mm
  • Použití/aplikace: Pro strojní šroubováky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka