{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 46 mm | |
Pohon štvorec | 1 palec | |
⌀ výstupná strana | 69 mm | |
Dĺžka | 70 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 653010 46 | |
EAN/GTIN | 4991644435302 | |
Číslo výrobcu | 18400M 46MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1 palce, Rozmer cez steny: 46mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
48,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
38,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
61,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ výstupná strana | 69 mm | 70 mm | 70 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohon štvorec | 1 palec | 1 palec | 1 palec |
Vhodné na použitie so strojom | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 70 mm | 76 mm | 100 mm |
Šírka kľúča | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Typ výrobku | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |